GFI MT 2 ER20 Værktøjsholdere til pendulfræsere DIN 6499 med morsekonusskaft

Art.-nr.: 4548007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4548007
EAN/GTIN 7291075133431
Producentnummer 4548007
L-nummer L24120 3025

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reamer Holders
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Protruderende længde (LPR): 60,5 mm

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 34 mm
  • Kropslængde (LB): 34.5 mm
  • Forbindelsesdiameter maks. emneside (DCONXWS): 13 mm
  • Forbindelsesdiameter min. emneside (DCONNWS): 1 mm
  • Forbindelsesstørrelse (CSI): ER20
  • Flangediameter (DF): 50 mm
  • Samlet længde (OAL): 124.5 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 60.5 mm
  • Radial flydning (RFI): 1 mm
  • Skaftlængde (LS): 64 mm