• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFI MT 2 ER20 Werkzeugaufnahmen für Pendelreibahlen DIN 6499 mit Morsekegel Schaft

Artikel-Nr.: 4548007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4548007
EAN / GTIN 7291075133431
Herstellernummer 4548007
L-Nummer L24120 3025

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reamer Holders
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Protruding Length (LPR): 60.5 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 34 mm
  • Körperlänge (LB): 34.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 13 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Bunddurchmesser (DF): 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 124.5 mm
  • Kraglänge (LPR): 60.5 mm
  • Radial Float (RFI): 1 mm
  • Schaftlänge (LS): 64 mm