GFI MT 2 ER20 Portaescariador Flotante DIN 6499 con Cono Morse

Número de artículo: 4548007
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4548007
EAN / GTIN 7291075133431
Número del fabricante 4548007
Número L L24120 3025

Descripción

Descripción:

  • Portaescariadores
  • Tamaño de conexión (CSI): ER20
  • Longitud que sobresale (LPR): 60,5 mm.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 34 mm
  • Longitud del cuerpo (LB): 34.5 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 13 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 1 mm
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Diámetro de la brida (DF): 50 mm
  • Longitud total (OAL): 124.5 mm
  • Voladizo (LPR): 60.5 mm
  • Radial Float (RFI): 1 mm
  • Longitud del mango (LS): 64 mm