GFI MT 2 ER20 Mandrini flottanti GFI portapinze ER DIN 6499, con stelo cilindrico.

Codice art.: 4548007
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4548007
EAN / GTIN 7291075133431
Codice del produttore 4548007
Numero-L L24120 3025

Descrizione

Descrizione:

  • Reamer Holders
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Protruding Length (LPR): 60.5 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 34 mm
  • Lunghezza corpo (LB): 34.5 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 1 mm
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Diametro flangia (DF): 50 mm
  • Overall Length (OAL): 124.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 60.5 mm
  • Radial Float (RFI): 1 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 64 mm