PS BT40 90 M16 MAS3 Trækbolt

Art.-nr.: 4517072
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype spændebolte
Gevind M M16
Til holder BT 40
Samlet længde L 60 mm
Hovedets diameter D1 17 mm
Længde på udhæng L1 28 mm
Vinkler α 90 grader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4517072
EAN/GTIN 7291075137330
Producentnummer 4517072
L-nummer L24000 321

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 17 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M16, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 17 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 90 grader
  • Kropslængde (LB) 28 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M16
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40