• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS BT40 90 M16 MAS3 Anzugsbolzen

Artikel-Nr.: 4517072
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4517072
EAN / GTIN 7291075137330
Herstellernummer 4517072
L-Nummer L24000 321

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 17 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 90 Degrees
  • Körperlänge (LB) 28 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40