PS BT40 90 M16 MAS3 BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: 4517072
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit tirettes
Filetage M M16
Pour support BT 40
Longueur totale L 60 mm
Diamètre de tête D1 17 mm
Longueur de col L1 28 mm
Angle α 90 degré

Identification et classification

Référence article 4517072
EAN / GTIN 7291075137330
Réf. fabricant 4517072
Article hors catalogue L24000 321

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 90 Degrees
  • Longueur corps (LB) 28 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 40