PS BT40 90 M16 MAS3 Tirantes BT - MAS

Número de artículo: 4517072
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Tirante
Rosca M M16
Para asiento BT 40
Longitud total L 60 mm
Diámetro de cabezal D1 17 mm
Longitud de alcance L1 28 mm
Ángulo α 90 grados

Identificación y clasificación

Número de artículo 4517072
EAN / GTIN 7291075137330
Número del fabricante 4517072
Número L L24000 321

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 90 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 28 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Shank Size (SS) 40