BT50 AD BT/SK40 DIN 2080, DIN 69871/A og BT MAS-403 tilpasning

Art.-nr.: 4511554
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4511554
EAN/GTIN 7291075131499
Producentnummer 4511554
L-nummer L24120 1492

Betegnelse

Beskrivelse:

Quick Change-holdere, indføringslængde (LPR) 75 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 66 mm
  • Kropslængde (LB) 37 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
  • Bundtets diameter (DF) 100 mm
  • Samlet længde (OAL) 179,8 mm
  • Krave længde (LPR) 75 mm
  • Skaftets længde (LS) 101,8 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50