Dostosowanie do norm DIN 2080, DIN 69871/A i BT MAS-403

Nr art.: 4511554
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4511554
EAN / GTIN 7291075131499
Numer producenta 4511554
Numer L L24120 1492

Opis

Opis:

  • Szybkozmienne mocowania, długość wspornika (LPR): 75 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 66 mm
  • Długość korpusu (LB) 37 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M24
  • Średnica pierścienia (DF) 100 mm
  • Długość całkowita (OAL) 179,8 mm
  • Długość wspornika (LPR) 75 mm
  • Długość trzonka (LS) 101,8 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50