BT50 AD BT/SK40 Mandrini adattatori MAS BT-043 tipo A, con attacchi DIN 2080, DIN69871/A e MAS BT-403

Codice art.: 4511554
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4511554
EAN / GTIN 7291075131499
Codice del produttore 4511554
Numero-L L24120 1492

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 66 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Diametro flangia (DF) 100 mm
  • Overall Length (OAL) 179.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50