BT50 AD BT/SK40 DIN 2080, DIN 69871/A și adaptor BT MAS-403

Cod articol.: 4511554
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4511554
EAN / GTIN 7291075131499
Număr producător 4511554
L-Număr L24120 1492

Descriere

Descriere:

DIN 2080, DIN 69871/A și adaptor BT MAS-403

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 66 mm
  • Lungimea corpului (LB): 37 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Diametrul flanșei (DF): 100 mm
  • Lungime totală (OAL): 179.8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 75 mm
  • Lungimea cozii (LS): 101.8 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50