ST 32X150 ER32 DIN 6499 ER spændepatron med lige adapter

Art.-nr.: 4508017
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4508017
EAN/GTIN 7291075133073
Producentnummer 4508017
L-nummer L24120 79

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG spændepatron, kropsdiameter (BD) 50 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER32, værktøjslængde (LPR) 142 mm, skaftstørrelse (SS) 32

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 50 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 20 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 2 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER32
  • Drevstørrelse (DRVS) 36 mm
  • Krave længde (LPR) 142 mm
  • Skaftets længde (LS) 150 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 32