ST 32X150 ER32 Portapinzas ER DIN 6499 con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4508017
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4508017
EAN / GTIN 7291075133073
Número del fabricante 4508017
Número L L24120 79

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 142 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 36 mm
  • Voladizo (LPR) 142 mm
  • Longitud del mango (LS) 150 mm
  • Shank Size (SS) 32