• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uchwyt zaciskowy DIN 6499 ER z mocowaniem prostym

Nr art.: 4508017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4508017
EAN / GTIN 7291075133073
Numer producenta 4508017
Numer L L24120 79

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 50 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER32, długość wspornika (LPR): 142 mm, rozmiar trzpienia (SS): 32

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 20 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 2 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER32
  • Rozmiar napędu (DRVS) 36 mm
  • Długość wspornika (LPR) 142 mm
  • Długość trzonka (LS) 150 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 32