ST 32X150 ER32 Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4508017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4508017
EAN / GTIN 7291075133073
Číslo výrobce 4508017
L-číslo L24120 79

Popis

Popis:

Sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka nástroje (LPR) 142 mm, velikost stopky (SS) 32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 36 mm
  • Délka upínace (LPR) 142 mm
  • Délka stopky (LS) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 32