DIN2080 50 ER40X 58 DIN 6499 ER spændepatron med DIN 2080 AD skaft

Art.-nr.: 4502005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4502005
EAN/GTIN 7291075131918
Producentnummer 4502005
L-nummer L24120 18

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER40, spændepatronlængde (LPR) 58 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 63 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 26 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 3 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER40
  • Krave længde (LPR) 58 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50