DIN2080 50 ER40X 58 Kleštinový upínač DIN 6499 ER se stopkou DIN 2080 AD

Artiklové číslo: 4502005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4502005
EAN / GTIN 7291075131918
Číslo výrobce 4502005
L-číslo L24120 18

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr tělesa (BD) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka sklíčidla (LPR) 58 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 58 mm
  • Velikost stopky (SS) 50