DIN2080 50 ER40X 58 Portapinzas ER DIN 6499 con Conexión DIN 2080 AD

Número de artículo: 4502005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4502005
EAN / GTIN 7291075131918
Número del fabricante 4502005
Número L L24120 18

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Voladizo (LPR) 58 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 26 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Voladizo (LPR) 58 mm
  • Shank Size (SS) 50