DIN2080 50 ER40X 58 Mandrini DIN2080 tipo AD. Portapinze ER DIN6499.

Codice art.: 4502005
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4502005
EAN / GTIN 7291075131918
Codice del produttore 4502005
Numero-L L24120 18

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 58 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 58 mm
  • Shank Size (SS) 50