BT50 MAXIN 32X106 Kraftspændepatron med BT MAS-403 ADB-holder

Art.-nr.: 4501270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4501270
EAN/GTIN 7291075183047
Producentnummer 4501270
L-nummer L24120 1296

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftspændepatron, kropsdiameter (BD) 69 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Diameter (BD) 69 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 6 mm
  • Krave længde (LPR) 106 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Tilbehør