BT50 MAXIN 32X106 Silové sklíčidlo s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4501270
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silové upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4501270
EAN/GTIN 7291075183047
Číslo výrobcu 4501270
Číslo L L24120 1296

Popis

Popis:

Výkonové sklíčidlo, průměr těla (BD) 69 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 69 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 32 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 106 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo