• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BT50 MAXIN 32X106 Cono BT MAS-403 ADB con Portapinzas de Gran Apriete

Número de artículo: 4501270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501270
EAN / GTIN 7291075183047
Número del fabricante 4501270
Número L L24120 1296

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 69 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 106 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios