PS BT50 45 M24 MAS1 B Trækbolt

Art.-nr.: 4503222
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503222
EAN/GTIN 7291075137224
Producentnummer 4503222
L-nummer L24000 441

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 25 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M24, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 45 grader
  • Kropslængde (LB) 35 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
  • Samlet længde (OAL) 85 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50