PS BT50 45 M24 MAS1 OBO Trækbolt

Art.-nr.: 4505792
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4505792
EAN/GTIN 7291075137255
Producentnummer 4505792
L-nummer L24000 469

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 25 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M24, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 45 grader
  • Kropslængde (LB) 35 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
  • Samlet længde (OAL) 85 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50