DIN2080 50 EM50X100 DIN 6359 / DIN 1835 Form B svejsebor med DIN 2080 AD-dorn

Art.-nr.: 4500683
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4500683
EAN/GTIN 7291075132052
Producentnummer 4500683
L-nummer L24120 2679

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 100 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm, samlet længde (OAL) 226,8 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 100 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 226,8 mm
  • Krave længde (LPR) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50