DIN2080 50 EM50X100 DIN 6359 / DIN 1835 forma B Svařovací trny s trnem DIN 2080 AD.

Artiklové číslo: 4500683
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4500683
EAN / GTIN 7291075132052
Číslo výrobce 4500683
L-číslo L24120 2679

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 100 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, celková délka (OAL) 226,8 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 226.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50