• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 50 EM50X100 DIN 6359 / DIN 1835 Form B Weldonaufnahmen mit DIN 2080 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4500683
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4500683
EAN / GTIN 7291075132052
Herstellernummer 4500683
L-Nummer L24120 2679

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 226.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 226.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50