DIN 6359 / DIN 1835 Forma B Uchwyty Weldon z uchwytem DIN 2080 AD

Nr art.: 4500683
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4500683
EAN / GTIN 7291075132052
Numer producenta 4500683
Numer L L24120 2679

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 100 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm, długość całkowita (OAL): 226,8 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 100 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 50 mm
  • Długość całkowita (OAL) 226,8 mm
  • Długość wspornika (LPR) 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50