{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 875/00 | |
| Retvinklethed | 0,003 mm | |
| Længde, langt ben | 50 mm | |
| Længde, kort ben | 40 mm | |
| Bentværsnit | 13×4 mm | |
| Materiale | Ædelstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Hårvinkel |
| Artikelnummer | 450010 50X40 | |
| EAN/GTIN | 4045197443939 | |
| Producentnummer | 450010 50X40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |