{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 875/00 | |
| Pravokutnost | 0,003 mm | |
| Duljina duljeg kraka | 50 mm | |
| Duljina kraćeg kraka | 40 mm | |
| Presjek kraka | 13×4 mm | |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
| sve dijelove | kaljeno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Kutnik sa zašiljenim rubovima |
| Broj artikla | 450010 50X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197443939 | |
| Broj proizvođača | 450010 50X40 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |