Echer de precizie călit, model plat inoxidabil, precizie 00, Lungimea tijei: 50X40mm

Cod articol.: 450010 50X40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 17,15 € /buc.
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Lungimea braţului scurt 40 mm
Lățime braț scurt 13 mm
Grosime braț scurt 4 mm
Lungimea braţului lung 50 mm
Lățime braț lung 13 mm
Grosime braț lung 4 mm
Rectangularitate 0,003 mm
Precizie 00
Tip produs Echer de precizie
Material Oţel superior
Suprafaţă călit
Standard DIN 875
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 450010 50X40
EAN / GTIN 4045197443939
Număr producător 450010 50X40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie maximă. Cu două muchii de măsurare foarte precise, în formă de pană, pe braţul lung.
Complet călite şi detensionate. Muchii rectificate şi lepuite, părţi plate rectificate.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.