{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875/00 | |
Pravoúhlosť | 0,003 mm | |
Dĺžka dlhého ramena | 50 mm | |
Dĺžka krátkeho ramena | 40 mm | |
Prierez ramena | 13×4 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Vlasový uholník |
Číslo položky | 450010 50X40 | |
EAN/GTIN | 4045197443939 | |
Číslo výrobcu | 450010 50X40 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |