Hårvinkel hærdet, flad udførelse rustfrit, nøjagtighed 00 100X70 mm

Art.-nr.: 450010 100X70
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 327,05 DKK /stk.
  • 120,32 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.402 styk på lager
  • Norm: DIN 875/00
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 875/00
Retvinklethed 0,003 mm
Længde, langt ben 100 mm
Længde, kort ben 70 mm
Bentværsnit 20×5 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Hårvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 450010 100X70
EAN/GTIN 4045197443953

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal nøjagtighed. Med to kileformede hårmålekanter på det lange vinkelben.
Fuldstændigt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og finslebne. Flade sider slebne.

Anvendelse:

Til lysspaltekontrol.