Målefølersæt, Indhold (dele): 6

Art.-nr.: 445400 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (dele) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 6 stk.
Serie 817 ts2
Producentbetegnelse Messtasterset
Emballage Kunststofkuffert
Type, føler føler med kugle; føler med måleskive; føler med spids; cylindrisk føler
Diameter måletallerken 15 mm
Diameter, cylinder 10 mm
Produkttype Måleføler
Antal dele 6 stk.
Gevind, tilslutning M2,5
Diameter, skaft 6 mm
Materiale hårdmetal; stål
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445400 6
EAN/GTIN 4059192017149
Producentnummer 4429018
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Passer til:

Digitale højdemålere GARANT HG1 nr. 445356, Digimar 817 CLT nr. 445376 og Digimar 816 CLT nr. 445325.

Indhold:

Måleindsatsholder til kuglemåleindsatser med skaft 6 mm: Nr. 445410 str. T6/100
HM-skive ⌀ 15 mm: Nr. 445412 str. 15
Cylinder ⌀ 10 mm: Nr. 445413 str. 10
HM-konus ⌀ 30 mm: Nr. 445414 str. 30
Dybdemåleføler inklusive holder (TMT120): Nr. 445415 str. 120
Holder M2 inkl. måleindsats: Nr. 445416 str. 2

Leveringsomfang:

Inklusive plastboks.