Målefølersæt, Indhold (dele): 11

Art.-nr.: 445400 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (dele) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 11 stk.
Serie 817 ts1
Producentbetegnelse Messtasterset
Emballage Kunststofkuffert
Type, føler føler med kugle; føler med måleskive; føler med spids; cylindrisk føler
Diameter måletallerken 15 mm
Diameter, cylinder 10 mm
Diameter, følekugle 4 mm; 6 mm
Produkttype Måleføler
Antal dele 11 stk.
Gevind, tilslutning M2,5
Diameter, skaft 6 mm; 8 mm
Materiale hårdmetal; stål
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445400 11
EAN/GTIN 4059192017156
Producentnummer 4429019
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Passer til:

Digitale højdemålere GARANT HG1 nr. 445356, Digimar 817 CLT nr. 445376 og Digimar 816 CLT nr. 445325.

Indhold:

Måleindsatsholder til kuglemåleindsatser med skaft 6 mm: Nr. 445410 str. T6/100
HM-skive ⌀ 15 mm: Nr. 445412 str. 15
Cylinder ⌀ 10 mm: Nr. 445413 str. 10
HM-konus ⌀ 30 mm: Nr. 445414 str. 30
Dybdemåleføler inklusive holder (TMT120): Nr. 445415 str. 120
Holder M2 inkl. måleindsats: Nr. 445416 str. 2
Måleindsatsholder til kuglemåleindsatser med skaft 8 mm: Nr. 445410 str. T8
HM-kugle ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: Nr. 445420 str. K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Leveringsomfang:

Inklusive plastboks.