• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

840 E Elektronisk fritrumsprofil 0-25 mm, i trækasse

Art.-nr.: 4453000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4453000
EAN/GTIN 4059192017781
Producentnummer 4453000
L-nummer L40100 108
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Induktivt målesystem indbygget direkte i bøjlen
  • Display kan vælges fra 0,01 µm
  • Stabil stålbøjle med varmeisolerende grebsskaller, der dækker hele bøjlen
  • Ekstra lang målesonde; kan trækkes tilbage med løftehåndtag
  • Tællersonde kan justeres følsomt
  • Måle- og tællersonder fremstillet af rustfrit, hærdet stål; Måleflader hårdmetalforstærkede
  • Justerbart centreringsstop til automatisk justering til emnets centrum
  • Ekstremt høj nøjagtighed på grund af direkte, lineær overførsel af målebevægelsen til det induktive målesystem og dermed overholdelse af Abbes måleprincip
  • Universel anvendelse. Apparatet dækker et stort måleområde. Det kan hurtigt justeres til enhver dimension og pasform
  • Konstant målekraft takket være den indbyggede målekraftfjeder. Måleresultaterne er derfor praktisk talt uafhængige af den personlige målefornemmelse
  • Lavt slid på grund af berøringsfri indføring i forbindelse med karbidforstærkede måleflader

Beskrivelse:

Finmåler Marameter 840 E måleområde

Leveringsomfang: Trækasse, uden indikator.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelsesområde i mm: 0 - 25
  • Skalainterval / ciffertrinsværdi justerbar op til: 0.01 µm