840 E Elektronski merilnik grla 0-25 mm, v lesenem kovčku

Št. art.: 4453000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4453000
EAN/GTIN 4059192017781
Številka proizvajalca 4453000
L-število L40100 108
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Induktivni merilni sistem, vgrajen neposredno v stremenu
  • Prikazovalnik z možnostjo izbire od 0,01 µm
  • Trdno jekleno streme s toplotno izoliranimi oprijemnimi lupinami, ki pokrivajo celotno streme
  • Izredno dolga merilna sonda; izvleče se z dvižnim vzvodom
  • Merilno sondo lahko občutljivo nastavite
  • Merilna in nasprotna sonda iz nerjavečega, kaljenega jekla; merilne površine ojačane s karbidom
  • Nastavljiv centrirni omejevalnik za samodejno nastavitev na središče obdelovanca
  • Izjemno visoka natančnost zaradi neposrednega, linearnega prenosa merilnega gibanja na induktivni merilni sistem in s tem skladnosti z Abbejevim merilnim načelom
  • Univerzalna uporaba. Naprava premošča veliko merilno območje. Hitro jo je mogoče prilagoditi vsaki dimenziji in prileganju
  • Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile. Merilni rezultati so zato praktično neodvisni od osebnega občutka pri merjenju
    • Majhna obraba zaradi brezkontaktnega vstavljanja v povezavi s karbidno ojačanimi merilnimi površinami

Opis:

Merilo s finim kazalcem Marameter 840 E merilno območje

Razpon dobave: Lesen kovček, brez kazalca.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Območje uporabe v mm: 0 - 25
  • Interval merjenja/vrednost korakov za posamezno števko nastavljiva do: 0.01 µm