• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

840 E Třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 0-25 mm, v dřevěném kufříku

Artiklové číslo: 4453000

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4453000
EAN / GTIN 4059192017781
Číslo výrobce 4453000
L-číslo L40100 108
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Indukční měřicí systém zabudovaný přímo ve třmenu
  • Zobrazení volitelné od 0,01 µm
  • Pevný ocelový třmen s tepelně izolujícími úchytnými plášti, které pokrývají celý třmen
  • Mimořádně dlouhá měřicí sonda; lze ji zasunout zvedací páčkou
  • Počítačovou sondu lze citlivě nastavit
  • Měřicí a počítací sondy z nerezové, kalené oceli; měřicí plochy vyztužené karbidem
  • Nastavitelný středicí doraz pro automatické nastavení na střed obrobku
  • Extrémně vysoká přesnost díky přímému přímočarému přenosu měřicího pohybu na indukční měřicí systém a tím dodržení Abbeho měřicího principu
  • Univerzální použití. Přístroj překlenuje velký měřicí rozsah. Lze jej rychle nastavit na libovolný rozměr a uložení
  • Konstantní měřicí síla díky vestavěné měřicí pružině. Výsledky měření jsou proto prakticky nezávislé na osobním pocitu z měření
    • Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zavádění ve spojení s měřicími plochami vyztuženými karbidem

Popis:

Jemný ukazatel měřicího rozsahu Marameter 840 E

Rozsah dodávky: Dřevěný kufřík, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah použití v mm: 0 - 25
  • Interval stupnice/hodnota kroku číslice nastavitelná do: 0.01 µm