840 E Electronic Throat Gauge Gauge 0-25 mm, în cutie de lemn

Cod articol.: 4453000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4453000
EAN / GTIN 4059192017781
Număr producător 4453000
L-Număr L40100 108
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Sistem de măsurare inductivă încorporat direct în striație
  • Afișaj selectabil de la 0,01 µm
  • Estria robustă din oțel cu cochilii de prindere termoizolante care acoperă întreaga striație
  • Sonda de măsurare foarte lungă; poate fi retrasă prin maneta de ridicare
  • Contra-sonda poate fi reglată cu sensibilitate
  • Sonda de măsurare și contra-sonda fabricate din oțel inoxidabil, călit; Suprafețe de măsurare ranforsate cu carbură
  • Opțiune de centrare reglabilă pentru ajustarea automată la centrul piesei de prelucrat
  • Precizie extrem de ridicată datorită transmiterii directe, în linie dreaptă, a mișcării de măsurare la sistemul de măsurare inductivă și, astfel, respectării principiului de măsurare al lui Abbe
  • Utilizare universală. Dispozitivul acoperă un domeniu de măsurare mare. Poate fi ajustat rapid la orice dimensiune și potrivire
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Prin urmare, rezultatele măsurătorilor sunt practic independente de senzația personală de măsurare
    • Utilizare redusă datorită inserției fără contact în combinație cu suprafețele de măsurare ranforsate cu carbură

Descriere:

Indicator cu acul fin Marameter 840 E interval de măsurare

Conţinut: Casetă din lemn, fără indicator.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniu de aplicare în mm: 0 - 25
  • Intervalul de scală/valoarea pasului de cifre reglabil până la: 0.01 µm