• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

840 E Elektronik-Rachenlehre 0-25 mm, im Holzkasten

Artikel-Nr.: 4453000

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4453000
EAN / GTIN 4059192017781
Herstellernummer 4453000
L-Nummer L40100 108
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Unmittelbar im Bügel eingebautes induktives Messsystem
  • Anzeige ab 0,01 µm wählbar
  • Kräftiger Stahlbügel mit wärmedämmenden, den ganzen Bügel überdeckenden Griffschalen
  • Messtaster besonders langgeführt; durch Abhebehebel zurückziehbar
  • Gegentaster feinfühlig einstellbar
  • Mess- und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl; Messflächen hartmetallbewehrt
  • Einstellbarer Zentrieranschlag für selbsttätige Einstellung auf Werkstückmitte
  • Extrem hohe Genauigkeit durch unmittelbare, geradlinige Übertragung der Messbewegung auf das induktive Messsystem und damit Einhaltung des Abbe’schen Messprinzipes
  • Universell einsetzbar. Gerät überbrückt großen Messbereich. In ihm ist es auf jedes beliebige Maß und jede Passung schnell einstellbar
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse somit praktisch unabhängig vom persönlichen Messgefühl
    • Geringer Verschleiß durch berührungsfreies Einführen in Verbindung mit hartmetallbewehrten Messflächen

Beschreibung:

Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840 E Messbereich

Lieferumfang: Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendungsbereich in mm: 0 - 25
  • Skalenteilungswert/Ziffernschrittwert einstellbar bis: 0.01 µm