Universal-finmålebord Granit 260 mm

Art.-nr.: 442534 260
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 533,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 876
Udladning 210 mm
Maksimal målehøjde 260 mm
Søjle-⌀ 18 mm
Tværarm-⌀ 16 mm
Målefladens længde 200 mm
Målefladens bredde 140 mm
Tilslutningsgevind M10
Bord, længde 260 mm
Bordets bredde 140 mm
Vægt 7 kg
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442534 260
EAN/GTIN 2050002047044

Betegnelse

Udførelse:

Måleflade diamantfinslebet. Ekstremt stabil og massiv opbygning. Granitplade af naturgranit af højeste kvalitet og hårdhed.
Finmålebord med universalmålestativ. 3-punkts-klemning af hensyn til høj stivhed. Måleursholder med finindstilling til skaft-⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 tomme og vippeindikatorer med svalehaleføring.
Planhed ≤ 2 µm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør