{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rovinnost | 2 µm | |
| Materiál plocha pro měření | žula | |
| Povrch plochy pro měření | Lapováno diamantem | |
| S měřicím ramenem | ano | |
| Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D | 6 mm; 8 mm | |
| S jemným seřízením | ano | |
| Kloubové rameno | ano | |
| Vyložení | 210 mm | |
| Průměr příčného ramena | 16 mm | |
| Průměr sloupku | 18 mm | |
| Výška měření maximální | 260 mm | |
| Připojovací závit – rameno k měření | M10 | |
| Délka stolu | 260 mm | |
| Šířka stolu | 140 mm | |
| Délka měřicí plochy | 200 mm | |
| Šířka měřicí plochy | 140 mm | |
| Norma | DIN 876 | |
| Hmotnost | 7 kg | |
| Druh produktu | měřicí stůl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 442534 260 | |
| EAN / GTIN | 2050002047044 | |
| Číslo výrobce | 442534 260 |