{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Planeidad | 2 µm | |
| Material superficie de medición | granito | |
| Tratamiento superficie de medición | Lapeado con diamante | |
| Con brazo de medición | sí | |
| Diámetro asiento del reloj comparador D | 6 mm; 8 mm | |
| Con ajuste de precisión | sí | |
| Brazo articulado | sí | |
| Alcance del brazo | 210 mm | |
| Diámetro de brazo transversal | 16 mm | |
| Diámetro de columna | 18 mm | |
| Altura de medición máxima | 260 mm | |
| Rosca de conexión brazo de medición | M10 | |
| Mesa longitud | 260 mm | |
| Mesa anchura | 140 mm | |
| Superficie de medición longitud | 200 mm | |
| Superficie de medición anchura | 140 mm | |
| Norma | DIN 876 | |
| Peso | 7 kg | |
| Tipo de producto | mesa de medición | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 442534 260 | |
| EAN / GTIN | 2050002047044 | |
| Número del fabricante | 442534 260 |