{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876 | |
Istovar | 210 mm | |
Maksimalna mjerna visina | 260 mm | |
⌀ stupa | 18 mm | |
Poprečni krak ⌀ | 16 mm | |
Duljina mjerne površine | 200 mm | |
Širina mjerne površine | 140 mm | |
Priključni navoj | M10 | |
Duljina stola | 260 mm | |
Širina stola | 140 mm | |
Težina | 7 kg | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442534 260 | |
EAN / GTIN | 2050002047044 |