Universele fijnmeettafel graniet 260 mm

Artikelnummer: 442534 260

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 71,60 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876
Uitsteeklengte 210 mm
Meethoogte maximaal 260 mm
Zuil-⌀ 18 mm
Dwarsarm-⌀ 16 mm
Meetvlak lengte 200 mm
Meetvlak breedte 140 mm
Draadaansluiting M10
Tafel lengte 260 mm
Tafel breedte 140 mm
Gewicht 7 kg
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442534 260
EAN/GTIN 2050002047044

Omschrijving

Uitvoering:

Meetvlak fijn diamantgelept. Uiterst stijve en massieve constructie. Plaat van natuurlijk graniet, van hoogste kwaliteit en hardheid.
Fijnmeettafel met universeel meetstatief. 3-punts-klemming voor een hoge stijfheid. Meetklokopname met fijninstelling voor schacht-⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 inch en zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding.
Vlakheid ≤ 2 µm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires