Table de mesure de précision universelle granit, Longueur table: 260mm

Réf.: 442534 260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 76,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur table (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Planéité 0,002 µm
Matériau surface de mesure granit
Surface surface de mesure rodage diamant
Avec bras de mesure oui
Diamètre du support de comparateur D 6 mm; 8 mm
Avec réglage fin oui
Bras articulé oui
Porte-à-faux 210 mm
Diamètre de bras transversal 16 mm
Diamètre de colonne 18 mm
Hauteur de mesure maximale 260 mm
Raccord fileté bras de mesure M10
Longueur table 260 mm
Largeur socle 140 mm
Longueur surface de mesure 200 mm
Largeur surface de mesure 140 mm
Norme DIN 876
Poids 7 kg
Type de produit table de mesure
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 442534 260
EAN / GTIN 2050002047044
Réf. fabricant 442534 260

Description

Exécution:

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel de hauteprécision et dureté.
Table de mesure de précision avec support de mesure universel. Serrage à 3 points assurant une grande rigidité. Support de comparateur avec réglage fin pour ⌀ tige 6 mm, 8 mm, 3/8 pouce et indicateurs à levier avec guidage prismatique.
Planéité ≤ 2 µm.