Digitale fijnmeetklok Millimess 2001WI

Artikelnummer: 434671 2001WI
Korting
858,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 32,10 / st.
  • € 20,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; RS232C-aansluiting; Draadloos MAHR i-wi-systeem
  • IP-klasse: IP 64

Productdetails

Technische gegevens

Serie Millimess
Meetbereik ± 1 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aflezing naar keuze 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Cijferhoogte 9 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Aansluiting USB-aansluiting; RS232C-aansluiting; Draadloos MAHR i-wi-systeem
IP-klasse IP 64
Energievoorziening Accuvoeding
Draadloze toepassing Software van producent
Meetkracht 0,8 N - 1 N
Herhaalbaarheid fw 0,1 µm
Omkeerbereik fu 0,3 µm
Preset-functie ja
Meettechniek Digitaal
Meetfunctie statisch ja
Meetfunctie dynamisch ja
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434671 2001WI
EAN/GTIN 4059192064334

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale fijnmeetklok met de zeer hoge nauwkeurigheid van een inductief meetsysteem bij resolutie van 0,1 µm. Groot, contrastrijk display en touch-bedieningspanelen met instelbare gevoeligheid. Stroomvoorzieningvia ingebouwde accu’s resp. stationair gebruik door stroomvoorziening via USB-datakabel (accugebruiksduur van maximaal 1 maand). Digitale weergave met TOL-functie. Meetwaardeclassificatie-weergave (goedkeur-/afkeur-/waarschuwingsgrens of nabewerking) dankzij zeer duidelijke led-lichtsignalen (rood/groen/geel). Weergave 280° draaibaar.
Met extra analoge weergave.
Geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

USB-data- en laadkabel nr. 498941 USB2 en netadapter voor USB.

Accessoires:

Datakabel Digimatic nr. 498941 gr. D2.
i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires