Ceas comparator de precizie digital Millimess, Tip: 2001WI

Cod articol.: 434671 2001WI
Reducere
930,09 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 21,80 € /buc.
  • 34,10 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune de reţea 100 V
Baterie înlocuibilă nu
Clasă de protecție IP IP64
Materialul carcasei plastic
Afişare digital
Denumirea producătorului Millimess 2001 Wi
Domeniu de măsurare min. -1 mm
Domeniu de măsurare max. 1 mm
Forța de măsurare min. 0,8 N
Forța de măsurare max. 1 N
Repetabilitate 0,1 µm
Eroare de toleranţă 0 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Interval de inversare a măsurării fu 0,3 µm
Linearitätsabweichung +/-(0,2+0,5 x L) µm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie, digital 0 mm
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, digital milimetru; inch
Citire 0 mm
Citire 0 inchi
Înălţimea cifrelor 9 mm
Interfaţă Digimatic; Integrated Wireless; Interfaţă USB; Sistem radio i-wi MAHR
Funcţie Preset (presetare) da
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 434671 2001WI
EAN / GTIN 4059192064334
Număr producător 4346801
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator de precizie digital cu precizia maximă a unui sistem inductiv de măsurare, la o rezoluţie de 0,1 µm. Afişaj mare, cu contrast puternic şi câmp de operare tactil, cu sensibilitate reglabilă. Alimentare cu tensiune prin acumulator integrat sau operare staţionară cu alimentare cu tensiune prin cablu USB (durabilitatea acumulatorului este de până la 1 lună). Afişaj digital cu funcţie TOL. Indicator al clasării valorii măsurate (bun/rebut/limită de avertizare sau de reprelucrare) cu semnale luminoase cu LED foarte clare (roşu / verde / galben). Afişaj rotativ la 280°.
Suplimentar cu afişaj analogic.
Interfaţă i-wi integrată, fără fir.

Funcţionare:

IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Cablu USB de date şi de încărcare Cod 498941 USB2 şi alimentator pentru USB.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Digimatic cod 498941 D2.
Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.