{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Husdiameter | 57 mm | |
| Producentbetegnelse | 800 SGA | |
| Emballage | Etui | |
| Materiale, hus | metal | |
| Display | analog | |
| Måleområde min. | -0,25 mm | |
| Måleområde maks. | 0,25 mm | |
| Målekraft min. | 0,1 N | |
| Målekraft maks. | 0,1 N | |
| Målekugle-diameter | 2 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Egenskab, måleur | stødsikkert | |
| Konstruktion | lodret udførelse | |
| Skalainddelingsværdi | 0,01 mm | |
| Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,5 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | sensorisk håndtag |
| Artikelnummer | 4301250 | |
| EAN/GTIN | 4059192013134 | |
| Producentnummer | 4301250 | |
| L-nummer | L40080 371 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |